• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Fächerscheibe OVERLAP 115x22,23mm 27A gekröpft ZA40Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34206408
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34206408
EAN / GTIN 9003172001739
Herstellernummer 34206408
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM OVERLAP Fächerscheibe ist Ihr verlässlicher Partner wenn es um die präzise Nachbearbeitung einer Kehlnaht, einer Nute oder einer Rille geht. Um diese perfekt zu erreichen und damit zu bearbeiten, ist dieses Werkzeug mit Lamellen ausgestattet, welche um ca. 10 mm über den Rand des Trägerkörper hinausstehen. Zudem begeistert die OVERLAP-Fächerscheibe mit ihrer Abtragsleistung und Standzeit.

Merkmal:

  • Form: 27A LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 40 Q- B
  • Abmessung (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ideal für die Nachbearbeitung von Kehlnähten, Nuten und Rillen dank 10 mm überstehender Lamellen
  • Sehr gute Abtragsleistung und Lebensdauer

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag

Besonderheiten:
  • Perfekt zur Kehlnaht-Bearbeitung auf Stahl und Edelstahl
  • Außergewöhnliche Abtragsleistung
  • Sehr lange Lebensdauer

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb