• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT B1 Nassbohrkronen 67x450x11/4″ BASIC armierten Beton

Artikel-Nr.: 34206246
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34206246
EAN / GTIN 9009012011623
Herstellernummer 34206246
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmotoren bis 2,5 kW.
  • Weiche Betonzuschläge.
  • Qualitätswerkzeuge für den täglichen Einsatz.
  • Neue Segmenthöhe von 11,3 mm für bessere Lebensdauer.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Ø 300 mm für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Form: HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 67 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 67 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer
  • Universeller Einsatz.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren