• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A16M SCLCL-09 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 3420194
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3420194
EAN / GTIN 7291075493719
Herstellernummer 3420194
L-Nummer L23910 103411

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 16 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CCMT 09T304-14
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -7 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 30 mm
  • Schafthöhe (H): 15 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb