• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A16M SCLCR-09 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 3420193
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3420193
EAN / GTIN 7291075493702
Herstellernummer 3420193
L-Nummer L23910 103362

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 16 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CCMT 09T304-14
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -7 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 30 mm
  • Schafthöhe (H): 15 mm