• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A10K SCLCR-06 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 3420189
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3420189
EAN / GTIN 7291075493665
Herstellernummer 3420189
L-Nummer L23910 103166

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 12.3 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CCMT 060204-14
  • Dmin Abstechen 12.3 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 125 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): -3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -7 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 18 mm
  • Schafthöhe (H): 9 mm