• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit spitzen Messflächen IP65 0-25 mm, 30° Spitze

Artikel-Nr.: 342-261-30
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
  • IP-Schutzart: IP 65
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
IP-Schutzart IP 65
Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 342-261-30
EAN / GTIN 4946368689081
Herstellernummer 342-261-30
L-Nummer L40010 12438
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Bügelmessschraube ausgestattet mit spitzen Messflächen an Amboss und Spindel, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Amboss und Spindel enden in zwei Winkeln (15 und 30°) und kleinen Radien als Kontaktpunkte. Zum Messen von Nuten, Absätzen etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 25
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte