• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECH 10074C16 16UN IC902 Schaftfräser zur Gewindebearbeitung und zum Fasen aus Vollhartmetall mit kleinen Durchmessern und UN Profil, für gehärtete Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 3418757
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3418757
EAN / GTIN 7291075564945
Herstellernummer 3418757

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewindesteigung (TP) 1.587 mm, Gewinde Nenndurchmesser 3/8, Gewinde Nenndurchmesser 3/8, Gewindegrösse 3/8, Gewindegrösse 3/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 7.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 16.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewindesteigung (TP): 1.587 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 3/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 16 Threads/″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb