• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT TSU Tischsägeblatt 300x2,4x35 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34180294
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34180294
EAN / GTIN 9009012012736
Herstellernummer 34180294
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.
  • Details: bis 550 mm Durchmesser sind Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beigepackt.
  • Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzierring 60–55 mm mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C2W DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 2,4 - 10 X R30/25,4
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 2,4 x 35 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 2.4 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Tischsäge

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb