Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 3,2-3/8

Artikel-Nr.: 341760 3,2-3/8
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,3 mm - 3 mm
Außen-⌀ 27 mm
Bohrkopflänge geöffnet 47 mm
Bohrkopflänge geschlossen 51 mm
Aufnahme 3/8-24 Zoll
Gewicht 0,13 kg
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341760 3,2-3/8
EAN / GTIN 8436004857104
Hersteller/verantwortliche Person Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spanien

Beschreibung

Ausführung:

  • Selbstspannendes schlüsselloses Bohrfutter mit hohen Spannkräften.
  • Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich.
  • Optimal für die Medizinbranche dank Autoklavierbeständigkeit.
  • Aus besonders korrosionsbeständigem Stahl.
  • Höchste Qualitäts-und Sicherheitsstandards durch Zertifizierung nach ISO 13485.
  • Durchgangsbohrung ermöglicht es Bohrer, Reibahlen, Stifte und andere Werkzeuge sicher zu verwenden.

Verwendung:

Für den Einsatz in der chemischen- , Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Medizin, Luftfahrt.