• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECDF170A200-2T10 IC908 Auswechselbare Flachbohrköpfe

Artikel-Nr.: 3409848
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3409848
EAN / GTIN 7291075578522
Herstellernummer 3409848

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T10, Bohrdurchmesser (DC) 17 mm, Kraglänge (LPR) 33.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Bohrdurchmesser (DC): 17 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 17 mm
  • Kraglänge (LPR): 33.5 mm