• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

08IR 13 UN IC908 IC908 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von amerikanischen UN-Vollprofil-Gewinden (UN, UNC, UNF, UNEF)

Artikel-Nr.: 3409663
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3409663
EAN / GTIN 7291075444377
Herstellernummer 3409663

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Durchmesser Inkreis (IC) 5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.24 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.14 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC): 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 8.24 mm
  • Profilabstand ey (PDY): 0.6 mm
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 13