• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 140-050-16N-5D-BD Austauschbare Bohrköpfe mit verstärktem Bohrkörper und WN-Schaft, Durchmesserverhältnis 5 mal D, für die Stahlträgerindustrie.

Artikel-Nr.: 3408597
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3408597
EAN / GTIN 7291075551051
Herstellernummer 3408597
L-Nummer L23910 103868

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Gesamtlänge (OAL) 157.7 mm, Nutzlänge (LU) 40 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 14 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 14.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 14 mm
  • Funktionslänge (LF): 99 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IHP 140-BD
  • Gesamtlänge (OAL): 157.7 mm
  • Point Length (PL): 1.7 mm
  • Schaftlänge (LS): 57 mm
  • Aufnahmeschaft Whistle notch
  • Nutzlänge (LU): 40 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb