• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GRIP 5005T IC806 Utility Double-Ended Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikel-Nr.: 3407254
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3407254
EAN / GTIN 7291075501001
Herstellernummer 3407254
L-Nummer L23910 101946

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.5 mm
  • Schneidbreite (CW): 5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 19 mm