• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D050-07-W20-XN06 T-SLOT-Schaftfräser mit XNMU 0603 quadratischen Schneideinsätzen mit 4 rechten und 4 linken Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3401466
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3401466
EAN / GTIN 7291075500592
Herstellernummer 3401466
L-Nummer L23910 103902

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite (CW) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 85 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidbreite (CW): 7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 06 .
  • Gesamtlänge (OAL): 85 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU): 33 mm