• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH16-SDJNL-07S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für MINI P TURN doppelseitige 55°-Wendeschneidplatten, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397246
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Serie miniPturn
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3397246
EAN / GTIN 7291075479973
Herstellernummer 3397246
L-Nummer L23990 1907

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP.. 0703
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 10 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees