• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D32-PXJNR-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 70° Rhombic Inserts

Artikel-Nr.: 3396590
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3396590
EAN / GTIN 7291075555783
Herstellernummer 3396590

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 32 mm
  • Funktionsbreite (WF): 22 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9.53 mm
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 32 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 12 Degrees