• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DXJNL 2525X-09-JHP-MC Feste Spannwerkzeuge mit Kanälen für Hochdruck-Kühlmittel und rhombische 70°-Einsätze

Artikel-Nr.: 3396579
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3396579
EAN / GTIN 7291075593471
Herstellernummer 3396579

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 122 mm, Kopflänge (LH) 37 mm, Gesamtlänge (OAL) 122 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 122 mm
  • Funktionsbreite (WF): 32 mm
  • Kopflänge (LH): 37 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMG 0904
  • Gesamtlänge (OAL): 122 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 25 mm
  • Schaftbreite (B): 25 mm