• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DXJNR 2525X-09-JHP-MC Feste Spannwerkzeuge mit Kanälen für Hochdruck-Kühlmittel und rhombische 70°-Einsätze

Artikel-Nr.: 3396578
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3396578
EAN / GTIN 7291075593464
Herstellernummer 3396578

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 122 mm, Kopflänge (LH) 37 mm, Gesamtlänge (OAL) 122 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 122 mm
  • Funktionsbreite (WF): 32 mm
  • Kopflänge (LH): 37 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMG 0904
  • Gesamtlänge (OAL): 122 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 25 mm
  • Schaftbreite (B): 25 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb