• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SET ER32 SEAL 17 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B - abgedichtete ER-JET-Spannzangen mit festgelegtem Spanndurchmesser,4 Kühlkanälen und speziellem Korrosionsschutz

Artikel-Nr.: 3396499
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3396499
EAN / GTIN 7291075441864
Herstellernummer 3396499

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 4 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 4 mm
  • Schaftgrösse (SS): ER32

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb