• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 SDJCN-13-SL-H100-Y Y-Achsen Drehwerkzeuge für 55° Schneideinsätze mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3395648
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3395648
EAN / GTIN 7291075579529
Herstellernummer 3395648

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 100 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50 mm
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 100 mm
  • Funktionsbreite (WF): 10.76 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 11 mm