• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECBF 0806F14 18UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with a Coolant Hole. Intended for UN Thread Profile.

Artikel-Nr.: 3394879
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3394879
EAN / GTIN 7291075551785
Herstellernummer 3394879

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewindesteigung (TP) 1.411 mm, Gewinde Nenndurchmesser 5/16, Gewinde Nenndurchmesser 5/16, Gewindegrösse 5/16, Gewindegrösse 5/16, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 14.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Gewindesteigung (TP): 1.411 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 5/16
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 18 Threads/″