• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCLCR 12-3 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3393582
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3393582
EAN / GTIN 7291075483963
Herstellernummer 3393582

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 4-1/2″, Kopflänge (LH) 0.627″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 0.627″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CC 3
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb