• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBTT-SVJBL11-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount 5° Clearance 35° Rhombic Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3393560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3393560
EAN / GTIN 7291075488791
Herstellernummer 3393560

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 23 mm, Kraglänge (LPR) 33 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 45 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 23 mm
  • Funktionsbreite (WF): 0.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
  • Kraglänge (LPR): 33 mm