• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBTTL-SVJCL11-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount 7° Clearance 35° Rhombic Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3393539
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3393539
EAN / GTIN 7291075488739
Herstellernummer 3393539

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 40 mm, Kraglänge (LPR) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 45 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 40 mm
  • Funktionsbreite (WF): 0.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
  • Kraglänge (LPR): 50 mm