• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBTTA-SDJCR11-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount 7° Clearance 55° Rhombic Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3393513
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3393513
EAN / GTIN 7291075488630
Herstellernummer 3393513
L-Nummer L23910 104473

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 23 mm, Kraglänge (LPR) 33 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 45 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 23 mm
  • Funktionsbreite (WF): 22.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9.52 mm
  • Kraglänge (LPR): 33 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb