• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBTT-SDJNR07-JHP JETCUT modulare Köpfe mit Schraubenklemmung für positive doppelseitige 55° Schneideinsätze für die Rückseitenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3393423
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3393423
EAN / GTIN 7291075595031
Herstellernummer 3393423

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 23 mm, Kraglänge (LPR) 33 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 45 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 23 mm
  • Funktionsbreite (WF): 0.25 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
  • Kraglänge (LPR): 33 mm