• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER16 SEAL 3 AA DIN 6499 / ISO 15488-B - Abgedichtete ER-Spannzangen mit festgelegtem Spanndurchmesser, hoher Oberflächengüte und speziellem Korrosionsschutz

Artikel-Nr.: 3391494
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3391494
EAN / GTIN 7291075438017
Herstellernummer 3391494
L-Nummer L24120 2264

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm, Schaftgrösse (SS) ER16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER16