• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D32-SVPCL-16T Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance and 117.5 Approach Angle

Artikel-Nr.: 3388890
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3388890
EAN / GTIN 7291075566628
Herstellernummer 3388890

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 32 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 32 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 32 mm
  • Funktionsbreite (WF): 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VCMT 332-F3M
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 32 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF): 5 Degrees

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb