Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 11

Artikel-Nr.: 338131 11
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M3 - M6
Aufnahme SK 40 kurz
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Auskraglänge A-Maß 122 mm
⌀ D1 16 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ D3 32 mm
L1 25 mm
L2 71 mm
L3 103 mm
E 35 mm
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338131 11
EAN / GTIN 4054631189074
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem niedrige Axialkräfte für wenig Flankendruck und perfekte Oberflächenqualität.
  • Torsionsdämpfer und Ausgleichsmechanismus in Umfangsrichtung.
  • Tiefe von bis zu 150 mm bei ⌀10 Störkontur erreichbar (bei Gewindegröße M0,5-M3).
  • Für interne Kühlmittelzufuhr bis 80 bar geeignet.
  • Für Gewindebohrer und Gewindeformer geeignet.
  • Für Rechts- und Linksgewinde geeignet.
  • Für Sack- und Durchgangsloch geeignet.
  • Minimallängenausgleich in Druck- und Zugrichtung.
  • Reduziert den Flankendruck drastisch bei alten & neuen CNC-Bearbeitungszentren.

Vorteil:

  • Sichere Prozesse durch Leichtgängigkeit auch unter Drehmomentlast.
  • Längere Standzeit des Gewindebohrers und -formers.
  • Deutlich kleinerer Außendurchmesser als bisher verfügbar.
  • Deutlich mehr Innenkühlung direkt am Werkzeug als im Vergleich zu herkömmlichen Synchrofuttern (für ER8).
  • Doppelt so gute Rundlaufgenauigkeit für den geringsten Flankendruck.
  • Gedämpfte Drehrichtungsumkehr für weniger Werkzeugbrüche.

Lieferumfang:

Gabelschlüssel

Hinweis:

Produkte Nr. 338131338135 nur in Verwendung mit CENTRO/P Spannzangen (Nr. 309365309372). Je schwächer die Axialkraft, desto besser die Qualität, geringer der Verschleiß, länger die Standzeit, sicherer der Prozess.
CP Rollenschlüssel Nr. 309754 oder CP Rollenschlüssel für Drehmoment Nr. 309756 muss separat gekauft werden.