Basis-Verlängerung MLA, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 338130 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Spannzangen ER 16 mm
für Schneidbereich M3 − M12
Auskraglänge L 55 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Spannbereich ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161
Herstellernummer 338130 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen, siehe Nr. 309399309447.