• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSSNR 2020X-12-JHP-MC 45° Schafthalter mit Hochdruckkühlmittelkanälen für negative Schneideinsätze für die Drehbearbeitung

Artikel-Nr.: 3378145
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3378145
EAN / GTIN 7291075597653
Herstellernummer 3378145

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 100 mm, Kopflänge (LH) 38.3 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 100 mm
  • Funktionsbreite (WF): 25 mm
  • Kopflänge (LH): 38.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 12.7 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 5.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 5.5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 20 mm
  • Schaftbreite (B): 20 mm