• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 282-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 3375369
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3375369
EAN / GTIN 7291075498509
Herstellernummer 3375369

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 28.2 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 28.0

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.63 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 28.2 mm
  • Funktionslänge (LF): 9.8 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 28.0
  • Point Length (PL): 6.42 mm