• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D40-DDMNR-15 Interchangeable Boring Heads Carrying 55° Rhombic Inserts

Artikel-Nr.: 3373700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3373700
EAN / GTIN 7291075569247
Herstellernummer 3373700

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Dmin Abstechen 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 50 mm
  • Funktionsbreite (WF): 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNM# 442(150608):
  • Dmin Abstechen 110 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF): 10 Degrees

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb