• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DTF50 SVXCR-22 Wechselköpfe mit Schwalbenschwanzanbindung für VCGT 22-Wendeschneidplatten,zur Bearbeitung von Aluminiumfelgen

Artikel-Nr.: 3368557
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3368557
EAN / GTIN 7291075466553
Herstellernummer 3368557
L-Nummer L23920 361

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 100 mm, Dmin Abstechen 40 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Funktionsbreite (WF) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCGT 220530-AS
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 76 mm

Passende Produkte