Bohrer-Einsatz, Einsteck-⌀ d / Innenkegel (mm / MK): 46MK2

Artikel-Nr.: 336820 46MK2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsteck-⌀ d / Innenkegel (mm / MK) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsteck-⌀ d 46 mm
Innenkegelgröße 2
Gesamtlänge L 98,5 mm
Länge ab Futter 16,5 mm
Länge ab Maschinenspindel 120,8 mm
Produktart Schnellwechselfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 336820 46MK2
EAN / GTIN 4045197310538
Herstellernummer 3110900
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen z. B. Spiralbohrer, Senker usw.
Bei Werkzeugen mit zylindrischem Schaft sind die Konus-Klemmhülsen Nr. 345000 zu verwenden.

Passend für:

Schnellwechselfutter Nr. 336800.