Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M6 − M20, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 335620 6
Rabatt
84,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindebohrer-Schaft-⌀ 6 mm
Gewindebohrer-Bereich M6 − M20
Außen-⌀ D 50 mm
Schaft-⌀ d 31 mm
Anschlusslänge L 35 mm
Auskraglänge H 34 mm
Schaft-Vierkant 4,9 mm
Produktart Schnellwechsel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 335620 6
EAN / GTIN 4045197152718
Herstellernummer 335620 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 − 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.