• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AV C6 SEM22 61X260 Anti-Vibrations-Aufsteckfräser-Halter mit Kühlmittelbohrungen und CAMFIX (ISO 26623-1) Schäften

Artikel-Nr.: 3353759
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3353759
EAN / GTIN 7291075485684
Herstellernummer 3353759
L-Nummer L23910 104508

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 61 mm, Körperlänge (LB) 260 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 61 mm
  • Körperlänge (LB): 260 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 19 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 63

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb