• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTF D4.00-8-1.25-30 Aufsteck-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für Gewinde- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346933
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3346933
EAN / GTIN 7291075377538
Herstellernummer 3346933
L-Nummer L24090 217

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.181″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen