• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DWLNR 16-4-JHP-MC Schaftwerkzeug mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr durch die Spannpratze für negative Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346706
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3346706
EAN / GTIN 7291075392456
Herstellernummer 3346706
L-Nummer L23990 1230

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4.764″ ,Kopflänge (LH) 1.417″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 4.764″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1.417″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 43..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte