• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDJNR 12-4-JHP-MC Hebelverriegelungswerkzeuge mit Kanälen für Hochdruck-Kühlmittel, die CXMG 80°-Rhombuseinsätze tragen

Artikel-Nr.: 3346701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3346701
EAN / GTIN 7291075392142
Herstellernummer 3346701
L-Nummer L23990 1211

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4.33″ ,Kopflänge (LH) 1.575″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 4.33″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 1.575″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG/X 43
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte