• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXR 08-3X-JHP Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3339536
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3339536
EAN / GTIN 7291075391589
Herstellernummer 3339536
L-Nummer L23990 920

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 3-1/4″ ,Kopflänge (LH) 0.787″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 3-1/4″
  • Funktionsbreite (WF): 5/8″
  • Kopflänge (LH): 0.787″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.368″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen