• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVHNR 16-4-AL-JHP Schraubengeklemmte Klemmhalter mit zielgerichteter KSS-Zufuhrfür rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3336020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3336020
EAN / GTIN 7291075391824
Herstellernummer 3336020
L-Nummer L23990 1084

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 5.761″ ,Kopflänge (LH) 1.431″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 5.761″
  • Funktionsbreite (WF): 1.182″
  • Kopflänge (LH): 1.431″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VNGU 22..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 7 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte