• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-MNC 330-169-W5 Exchangeable Modular Drilling Heads with a Pilot SUMOCHAM Head and Peripheral Triangular Inserts

Artikel-Nr.: 3335861
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3335861
EAN / GTIN 7291075565034
Herstellernummer 3335861

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 33 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6.7 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 33 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 169-MNC
  • Point Length (PL): 3 mm
  • Kraglänge (LPR): 35 mm