• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D16-SCLCR-06 Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 3331851
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3331851
EAN / GTIN 7291075364774
Herstellernummer 3331851
L-Nummer L23990 93

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Funktionslänge (LF) 20 mm, Dmin Abstechen 20 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 2-1-14
  • Dmin Abstechen 20 mm

Passende Produkte