• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D1.50-05-M16-09 Hochvorschub-Schaftfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323699
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3323699
EAN / GTIN 7291075386776
Herstellernummer 3323699
L-Nummer L23980 1820

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.142″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.047″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.4″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.142″
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.933″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.984″
  • Funktionslänge (LF): 1.4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Gesamtlänge (OAL): 2.4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.3 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 17.7 lbfxin

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen