• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radschlagstempelapparat mit Zahlen 0-9, 4 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 332-354
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 332-354
EAN / GTIN 4027474928827
Herstellernummer 332-354
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Radschlagstempelapparat der Baureihe 332 wird zum problemlosen Kennzeichnen von Zahlenreihen in Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 1300 N/mm² in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Die Radschlagstempel der Baureihe 332 sind durch ihre vernickelte Oberfläche besonders für das Kennzeichnen von Edelstahl geeignet.
  • Durch die angeschliffene Sichtkante sind die eingestellten Zahlen ablesbar
  • Die platzsparende Bauweise ermöglicht den Einsatz in engen Einbausituationen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1 15/16
  • Gesamttiefe [mm]: 30 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 3/16
  • Branche: Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 7/8
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 4 mm
  • Stellenanzahl: 6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb