• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Anlegeleiter Holz nivello®-Traverse 14 Sprossen

Artikel-Nr.: 33118
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33118
EAN / GTIN 4031405331181
Herstellernummer 033118
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Sprossen-Anlegeleiter Holz nivello®-Traverse 14 Sprossen

  • Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
  • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
  • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Holz-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende befestigt
  • Maximale Belastung: 150 kg

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Holz
  • Arbeitshöhe: 5300 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 40 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 21 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterlänge: 4160 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Holmhöhe: 70 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Holmbreite: 27 mm
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): true
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb