• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagkopfvergüteter 27-teiliger Schlagbuchstaben-Satz DIN 1451, 6 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 331-006V
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 331-006V
EAN / GTIN 4027474928544
Herstellernummer 331-006V
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der schlagkopfvergütete, 27-teilige Schlagbuchstabensatz mit extra schwerer Qualität der Baureihe 331 wird zur problemlosen Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt ein genormtes Schriftbild nach DIN 1451 und eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Die extra schweren Schlagbuchstaben der Baureihe 331 besitzen einen größeren Schaft, der das Gewicht erhöht und das Einschlagen in das Werkstück wesentlich erleichtert. Durch die Vergütung des Schlagkopfes wird der Verschleiß vermindert.
  • Besondere Langlebigkeit durch Herstellung im Kaltformverfahren, bei dem der Faserverlauf des Werkstoffs nicht unterbrochen wird
  • Zur Übersicht verpackt in unserer bewährten, bruchsicheren Kunststoffdose

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 85 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 3 3/8
  • Mit Halterung: Nein
  • Schaftbreite [mm]: 12
  • Schaftbreite [inch]: 1/2
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 6 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb