• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP ANKT 0702R12T-FF IC808 Wendeschneidplatte für das Hochvorschub Fräsen

Artikel-Nr.: 3306484
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3306484
EAN / GTIN 7291075342727
Herstellernummer 3306484
L-Nummer L23910 1353

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.55 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.55 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 4.4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.3 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen