• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAGPAD-XL 4R-D102-JHP XL-Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 3303720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie TANG-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3303720
EAN / GTIN 7291075350425
Herstellernummer 3303720
L-Nummer L23920 167

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 83 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 83 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 102 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen